Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422001663 R422001663 (CCI-SA-020-0015-00212341100000) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR014784
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422001663
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder einfach
R422001663 R422001663 (CCI-SA-020-0015-00212341100000) AVENTICS - Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
15 mm
Kolbendurchmesser:
20 mm
Kolbenstangengewinde:
M8x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
CCI-SA-020-0015-002123411000000000000016
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, aventics kompaktzylinder, R422001663, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,5384
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,6578
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,35*
€ 78,9565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,12*
€ 77,4928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,11*
€ 64,3909
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.