Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422001668 R422001668 (CCI-SA-063-0015-00212341100000) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR014789
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422001668
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder einfach
R422001668 R422001668 (CCI-SA-063-0015-00212341100000) AVENTICS - Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
15 mm
Kolbendurchmesser:
63 mm
Kolbenstangengewinde:
M12x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
CCI-SA-063-0015-002123411000000000000022
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, aventics kompaktzylinder, R422001668, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,86*
€ 187,8534
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,11*
€ 186,9609
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,76*
€ 180,5944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,72*
€ 175,7868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,68*
€ 151,9392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.