Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422001674 R422001674 (CCI-SA-025-0020-00212341100000) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR014791
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422001674
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
R422001674 R422001674 (CCI-SA-025-0020-00212341100000) AVENTICS - Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
20 mm
Kolbendurchmesser:
25 mm
Kolbenstangengewinde:
M8x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
CCI-SA-025-0020-002123411000000000000016
Weitere Suchbegriffe: R422001674, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,40*
€ 94,486
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,73*
€ 93,6887
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,80*
€ 90,202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,78*
€ 88,9882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,35*
€ 74,1965
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.