Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422001683 R422001683 (CCI-SA-020-0025-00212341100000) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR014796
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422001683
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder einfach
R422001683 R422001683 (CCI-SA-020-0025-00212341100000) AVENTICS - Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
25 mm
Kolbendurchmesser:
20 mm
Kolbenstangengewinde:
M8x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
CCI-SA-020-0025-002123411000000000000016
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, aventics kompaktzylinder, R422001683, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,7994
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,38*
€ 83,7522
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,13*
€ 79,8847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,53*
€ 77,9807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,20*
€ 65,688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.