Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422001688 R422001688 (CCI-SA-063-0025-00212341100000) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR014801
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422001688
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder einfach
R422001688 R422001688 (CCI-SA-063-0025-00212341100000) AVENTICS - Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
25 mm
Kolbendurchmesser:
63 mm
Kolbenstangengewinde:
M12x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
CCI-SA-063-0025-002123411000000000000022
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, aventics kompaktzylinder, R422001688, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,20*
€ 194,208
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,21*
€ 191,8399
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,53*
€ 186,2707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,07*
€ 179,7733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,62*
€ 156,6278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.