Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R480060033 R480060033 (ICL/50/0250-8-M00B11S1W0/00DW/) AVENTICS - ISO 15552, Ser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR015603
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R480060033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
R480060033 R480060033 (ICL/50/0250-8-M00B11S1W0/00DW/) AVENTICS - ISO 15552, Serie CCL-IS
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/4
Hub:
250 mm
Kolbendurchmesser:
50 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
ICL/50/0250-8-M00B11S1W0/00DW/WWSC1
Gewicht:
3,3 KG
Weitere Suchbegriffe: iso zylinder, R480060033, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 173,10*
€ 209,25*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,96*
€ 245,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,25*
€ 249,0075
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,56*
€ 246,9964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,77*
€ 240,1063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,31*
€ 225,2789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,10*
€ 205,989
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.