Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820019987 0820019987 (DO30-3/2NC-CNOM) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR016885
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820019987
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
0820019987 0820019987 (DO30-3/2NC-CNOM) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO30
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
CNOMO
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
CNOMO
Anschluss Eingang:
M5
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
DO30-3/2NC-CNOM
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, 0820019987, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,30*
€ 138,397
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,89*
€ 135,5291
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,74*
€ 131,7806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,37*
€ 131,3403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,34*
€ 108,6946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.