Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300132 0821300132 (MAINTENANCE UNIT .) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR016973
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
0821300132 0821300132 (MAINTENANCE UNIT .) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie NL6-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
15000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
MAINTENANCE UNIT .
Gewicht:
2,5 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,91*
€ 458,0429
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,41*
€ 457,4479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,13*
€ 447,5947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,05*
€ 426,0795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,56*
€ 377,8964
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.