Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820209001 1820209001 (SEAL RING DIN7603-A-14X18X1,5-) AVENTICS - Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR017234
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820209001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
1820209001 1820209001 (SEAL RING DIN7603-A-14X18X1,5-) AVENTICS - Dichtring
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
15 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
SEAL RING DIN7603-A-14X18X1,5-&
Gewicht:
0,0004 KG
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, dichtring, 1820209001, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
359
1
€ 8,90*
ab € 0,28*
€ 0,47*
18 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.