Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820209006 1820209006 (SEAL RING DIN7603-A-27X32X2-AL) AVENTICS - Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR017237
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820209006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
1820209006 1820209006 (SEAL RING DIN7603-A-27X32X2-AL) AVENTICS - Dichtring
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
15 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
SEAL RING DIN7603-A-27X32X2-AL
Gewicht:
0,0011 KG
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, din 7603 a 27x32x2, dichtring, aventics dichtring, 1820209006, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.