Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8114012394 8114012394 (SEAL RING DIN7603-A10X13,5-POM) AVENTICS - Dichtring


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR018644
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     8114012394
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
8114012394 8114012394 (SEAL RING DIN7603-A10X13,5-POM) AVENTICS - Dichtring
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
SEAL RING DIN7603-A10X13,5-POM
Gewicht:
0,0003 KG
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, dichtring, 8114012394, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.