Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9153320160 9153320160 (PRESSURE REGULATOR G1/2, 30BAR) AVENTICS - Druckregelvent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR018704
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     9153320160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
9153320160 9153320160 (PRESSURE REGULATOR G1/2, 30BAR) AVENTICS - Druckregelventil, Serie MU1-RGS
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/2
Nenndurchfluss Qn:
5000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
30 bar
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
SAP-Kurztext:
PRESSURE REGULATOR G1/2, 30BAR
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Filter Druckminderer, Filterdruckminderer, filterdruckminderer, 9153320160, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,20*
€ 207,298
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,34*
€ 205,0846
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,27*
€ 201,4313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,91*
€ 199,8129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,47*
€ 167,1593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.