Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412007258 R412007258 (AS3-SOV-G038-PVC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, elektrisch b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019291
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412007258
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
R412007258 R412007258 (AS3-SOV-G038-PVC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Serie AS3-SOV
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
4500 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2.5 bar
Anschluss Ausgang:
G 3/8
Anschluss Eingang:
G 3/8
Anschluss Entlueftung:
G 1/2
SAP-Kurztext:
AS3-SOV-G038-PVC
Gewicht:
0,55 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 148,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,63*
€ 176,8697
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,96*
€ 176,0724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,59*
€ 172,0621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,16*
€ 171,5504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,27*
€ 143,1213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.