Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412009070 R412009070 (AS5-FLC-G100-SSS-AO-00,01-ICI) AVENTICS - Feinstfilter, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019598
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412009070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
Feinstfilter
R412009070 R412009070 (AS5-FLC-G100-SSS-AO-00,01-ICI) AVENTICS - Feinstfilter, Serie AS5-FLC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
1600 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
AS5-FLC-G100-SSS-AO-00,01-ICI
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: feinstfilter aventics, feinstfilter, R412009070, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,12*
€ 541,5928
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,20*
€ 540,498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,44*
€ 500,3236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,55*
€ 473,0845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,96*
€ 446,2024
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.