Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412009282 R412009282 (AS5-SSU-G100-PVN-DO16) AVENTICS - Befülleinheit, elektris


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019657
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412009282
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahreinheit-Pneumatik
Befülleinheit Pneumatik
Pneumatische Anfahreinheit
Pneumatische Befülleinheit
R412009282 R412009282 (AS5-SSU-G100-PVN-DO16) AVENTICS - Befülleinheit, elektrisch betätigt, Serie AS5-SSU
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
8750 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2.5 bar
Anschluss Ausgang:
G 1
Anschluss Entlueftung:
G 1/2
Anschluss Eingang:
G 1
SAP-Kurztext:
AS5-SSU-G100-PVN-DO16
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: Befülleinheit, befülleinheit pneumatik, R412009282, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,18*
€ 582,1242
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,94*
€ 581,8386
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,67*
€ 542,2473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,54*
€ 512,3426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,85*
€ 485,3415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.