Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412009287 R412009287 (AS5-SSU-G100-PVC-) AVENTICS - Befülleinheit, elektrisch b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019662
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412009287
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahreinheit-Pneumatik
Befülleinheit Pneumatik
Pneumatische Anfahreinheit
Pneumatische Befülleinheit
R412009287 R412009287 (AS5-SSU-G100-PVC-) AVENTICS - Befülleinheit, elektrisch betätigt, Serie AS5-SSU
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
8750 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2.5 bar
Anschluss Ausgang:
G 1
Anschluss Entlueftung:
G 1/2
Anschluss Eingang:
G 1
SAP-Kurztext:
AS5-SSU-G100-PVC-
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: Befülleinheit, befülleinheit pneumatik, R412009287, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,29*
€ 617,9551
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,29*
€ 616,7651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,29*
€ 591,7751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,92*
€ 566,3448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,82*
€ 513,8658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.