Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Kondensatabscheider
>
Artikel
R412010690 R412010690 (MU1-COS-G012-PBP-AC) AVENTICS - Kondensatabscheider, Seri
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-OT-BRR020043
Hersteller:
Aventics
Herst.-Nr.:
R412010690
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
R412010690 R412010690 (MU1-COS-G012-PBP-AC) AVENTICS - Kondensatabscheider, Serie MU1
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos geschlossen
SAP-Kurztext:
MU1-COS-G012-PBP-AC
Gewicht:
0,24 KG
... >
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheiten und Komponenten
>
Serie MU1
Weitere Suchbegriffe:
Wasserabscheider
,
aventics kondensatablass
,
wasserabscheider
,
kondensatablass vollautomatisch
,
R412010690
,
Aventics
,
Aventics-Originalteile
,
Originalteile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,62*
€ 114,9778
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,80*
€ 114,002
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,67*
€ 109,0873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,31*
€ 108,6589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,56*
€ 89,9164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen