Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drucksensor
>
Artikel
R412010761 R412010761 (PE5-PN-G014-V10-000-M12) AVENTICS - Drucksensor, Serie PE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-OT-BRR020082
Hersteller:
Aventics
Herst.-Nr.:
R412010761
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
R412010761 R412010761 (PE5-PN-G014-V10-000-M12) AVENTICS - Drucksensor, Serie PE5
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Elektrische Schnittstelle:
M12x1
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
SAP-Kurztext:
PE5-PN-G014-V10-000-M12
Gewicht:
0,15 KG
... >
Sensoren
>
Elektrische Drucksensoren
>
Serie PE5
Weitere Suchbegriffe:
Drucksensor
,
Drucktransmitter
,
Druckwandler
,
Drucktaster
,
aventics drucktaster
,
differenzdrucksensor
,
R412010761
,
Aventics
,
Aventics-Originalteile
,
Originalteile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 117,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,15*
€ 176,2985
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,81*
€ 175,8939
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,60*
€ 167,314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,75*
€ 152,0225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,84*
€ 140,2296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen