Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412010788 R412010788 (NL2-FLC-G014-SSS-HO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR020100
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412010788
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinstfilter
feinstfilter aventics
feinstfilter
R412010788 R412010788 (NL2-FLC-G014-SSS-HO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie NL2-FLC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
280 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
NL2-FLC-G014-SSS-HO-00,01
Gewicht:
0,49 KG
Weitere Suchbegriffe: R412010788, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,20*
€ 203,728
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,92*
€ 201,0148
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,27*
€ 196,6713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,07*
€ 191,6733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,41*
€ 163,5179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.