Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412010794 R412010794 (NL4-FLC-G012-PBS-HO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR020104
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412010794
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinstfilter
feinstfilter aventics
feinstfilter
R412010794 R412010794 (NL4-FLC-G012-PBS-HO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie NL4-FLC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/2
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
720 l/min
Schutzkorb:
mit Schutzkorb
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
NL4-FLC-G012-PBS-HO-00,01
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: R412010794, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,51*
€ 248,1269
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,07*
€ 245,2233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,88*
€ 241,4272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,23*
€ 232,3237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,40*
€ 201,586
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.