Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412010795 R412010795 (NL4-FLC-G012-SSS-HO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR020105
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412010795
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinstfilter
feinstfilter aventics
feinstfilter
R412010795 R412010795 (NL4-FLC-G012-SSS-HO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie NL4-FLC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/2
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
720 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
NL4-FLC-G012-SSS-HO-00,01
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: R412010795, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,95*
€ 290,3005
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,03*
€ 289,2057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,57*
€ 283,8983
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,05*
€ 272,5695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,18*
€ 237,0242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.