Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422001472 R422001472 (CCI-SA-016-0020-00212241100000) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR021536
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422001472
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder einfach
R422001472 R422001472 (CCI-SA-016-0020-00212241100000) AVENTICS - Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
20 mm
Kolbendurchmesser:
16 mm
Kolbenstangengewinde:
M6x1
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
CCI-SA-016-0020-002122411000000000000012
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, aventics kompaktzylinder, R422001472, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,93*
€ 67,7467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,16*
€ 65,6404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,7011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,9399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,22*
€ 59,7618
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,4917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.