Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422001479 R422001479 (CCI-SA-080-0020-00212241100000) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR021537
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422001479
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder einfach
R422001479 R422001479 (CCI-SA-080-0020-00212241100000) AVENTICS - Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
20 mm
Kolbendurchmesser:
80 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
CCI-SA-080-0020-002122411000000000000028
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, aventics kompaktzylinder, R422001479, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,19*
€ 198,9561
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,03*
€ 196,3857
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,31*
€ 190,7689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,36*
€ 183,6884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,40*
€ 161,126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.