Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422001610 R422001610 (CCI-SA-100-0010-00212341100002) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR021577
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422001610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder aevu-100-25
R422001610 R422001610 (CCI-SA-100-0010-00212341100002) AVENTICS - Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
10 mm
Kolbendurchmesser:
100 mm
Kolbenstangengewinde:
M12
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
CCI-SA-100-0010-002123411000020000000000
Gewicht:
2,5 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder einfach, R422001610, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,81*
€ 296,0839
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,44*
€ 294,4536
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,50*
€ 286,195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,89*
€ 269,9991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,11*
€ 244,0809
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.