Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422001669 R422001669 (CCI-SA-080-0015-00212341100000) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR021594
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422001669
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder einfach
R422001669 R422001669 (CCI-SA-080-0015-00212341100000) AVENTICS - Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
15 mm
Kolbendurchmesser:
80 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
CCI-SA-080-0015-002123411000000000000028
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, aventics kompaktzylinder, R422001669, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,59*
€ 239,8921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,20*
€ 237,048
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,16*
€ 231,0504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,87*
€ 218,8053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,49*
€ 194,5531
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.