Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R432034654 R432034654 (MH1-FLC-G014-SSN-HO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR022893
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R432034654
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinstfilter
feinstfilter aventics
feinstfilter
R432034654 R432034654 (MH1-FLC-G014-SSN-HO-00,01) AVENTICS - Feinstfilter, Serie MH1-FLC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
170 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Betriebsdruck max.:
17 bar
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
SAP-Kurztext:
MH1-FLC-G014-SSN-HO-00,01
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: R432034654, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,07*
€ 368,9833
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,44*
€ 365,8536
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,16*
€ 357,1904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,67*
€ 341,1373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,79*
€ 304,3901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.