Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R480176412 R480176412 (PRA-DA-050-0120-1-2-2-1-1-1-BA) AVENTICS - Profilzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR023425
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R480176412
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
R480176412 R480176412 (PRA-DA-050-0120-1-2-2-1-1-1-BA) AVENTICS - Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA - inch
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
1/4 NPT
Hub:
304.8 mm
Kolbendurchmesser:
50 mm
Kolbenstangengewinde:
3/4-16 UNF
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
PRA-DA-050-0120-1-2-2-1-1-1-BAS
Weitere Suchbegriffe: iso-zylinder dnc-50-466, iso zylinder, normzylinder iso 15552, R480176412, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,97*
€ 223,6843
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,98*
€ 221,3162
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,96*
€ 215,3424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,86*
€ 206,8934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,40*
€ 181,356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.