Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R480176440 R480176440 (PRA-DA-063-0040-1-2-2-3-1-1-BA) AVENTICS - Profilzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR023432
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R480176440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
R480176440 R480176440 (PRA-DA-063-0040-1-2-2-3-1-1-BA) AVENTICS - Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA - inch
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
3/8 NPT
Hub:
101.6 mm
Kolbendurchmesser:
63 mm
Kolbenstangengewinde:
3/4-16 UNF
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
PRA-DA-063-0040-1-2-2-3-1-1-BAS
Weitere Suchbegriffe: normzylinder dnc-63-320, iso zylinder, normzylinder iso 15552, R480176440, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,09*
€ 328,5471
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,96*
€ 327,2024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,53*
€ 318,3607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,38*
€ 299,1422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,82*
€ 271,1058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.