Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R480176960 R480176960 (TRB-DA-050-0030-1-2-2-1-1-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR023546
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R480176960
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
R480176960 R480176960 (TRB-DA-050-0030-1-2-2-1-1-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB - inch
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
1/4 NPT
Hub:
76.2 mm
Kolbendurchmesser:
50 mm
Kolbenstangengewinde:
3/4-16 UNF
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
TRB-DA-050-0030-1-2-2-1-1-1-BAS
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, R480176960, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,73*
€ 240,0587
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,98*
€ 237,9762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,87*
€ 231,8953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,48*
€ 219,5312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,41*
€ 196,8379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.