Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R480177058 R480177058 (TRB-DA-063-0040-1-2-2-3-1-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR023571
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R480177058
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
R480177058 R480177058 (TRB-DA-063-0040-1-2-2-3-1-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB - inch
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
3/8 NPT
Hub:
101.6 mm
Kolbendurchmesser:
63 mm
Kolbenstangengewinde:
3/4-16 UNF
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
TRB-DA-063-0040-1-2-2-3-1-1-BAS
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, R480177058, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,52*
€ 394,5088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,42*
€ 388,4398
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,76*
€ 375,7544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,54*
€ 355,2626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,25*
€ 329,9275
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.