Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R480627401 R480627401 (ITS-DA-200-0500-2-2-3-1-8-000-) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR023849
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R480627401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
R480627401 R480627401 (ITS-DA-200-0500-2-2-3-1-8-000-) AVENTICS - Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 3/4
Hub:
500 mm
Kolbendurchmesser:
200 mm
Kolbenstangengewinde:
M36x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
ITS-DA-200-0500-2-2-3-1-8-000-00-000-BAS
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, R480627401, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.777,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.911,98*
€ 2.275,2562
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.896,75*
€ 2.257,1325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.828,99*
€ 2.176,4981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.793,86*
€ 2.134,6934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.777,31*
€ 2.114,9989
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.