Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8661150000 8661150000 (COPPER SEAL KT 15) AVENTICS - Dichtring


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR027065
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     8661150000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
aventics dichtring
8661150000 8661150000 (COPPER SEAL KT 15) AVENTICS - Dichtring
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
150 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
15 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
COPPER SEAL KT 15
Gewicht:
0,0095 KG
Weitere Suchbegriffe: dichtring, 8661150000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,39*
€ 36,1641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,32*
€ 34,8908
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,71*
€ 34,1649
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.