Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7471310407 7471310407 (C12PNF D50 H50 4222 311 00 2 2) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046195
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7471310407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
zugankerzylinder
7471310407 7471310407 (C12PNF D50 H50 4222 311 00 2 2) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/4
Hub:
50 mm
Kolbendurchmesser:
50 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D50 H50 4222 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: 7471310407, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,56*
€ 356,4764
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,45*
€ 349,2055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,50*
€ 338,555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,26*
€ 319,2294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,02*
€ 293,9538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.