Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7471311782 7471311782 (C12PNF D100 H100 4223 311 00 0) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046197
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7471311782
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
7471311782 7471311782 (C12PNF D100 H100 4223 311 00 0) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/2
Hub:
100 mm
Kolbendurchmesser:
100 mm
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D100 H100 4223 311 00 00 1 1
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 7471311782, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 665,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,86*
€ 926,8434
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,40*
€ 903,686
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,92*
€ 847,1848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,31*
€ 822,6589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,71*
€ 792,1949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.