Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7471313425 7471313425 (C12PNF D32 H400 4222 311 00 2 ) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046202
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7471313425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
7471313425 7471313425 (C12PNF D32 H400 4222 311 00 2 ) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
400 mm
Kolbendurchmesser:
32 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D32 H400 4222 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 7471313425, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,74*
€ 306,7106
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,61*
€ 299,4159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,94*
€ 279,5786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,15*
€ 256,0285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.