Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7471314123 7471314123 (C12PNF D80 H300 4222 311 00 2 ) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046203
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7471314123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
7471314123 7471314123 (C12PNF D80 H300 4222 311 00 2 ) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 3/8
Hub:
300 mm
Kolbendurchmesser:
80 mm
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D80 H300 4222 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 7471314123, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,72*
€ 555,3968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,10*
€ 513,009
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,78*
€ 497,1582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,56*
€ 468,3364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.