Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7471314208 7471314208 (C12PNF D100 H200 4222 311 00 2) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046204
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7471314208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
zugankerzylinder
7471314208 7471314208 (C12PNF D100 H200 4222 311 00 2) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/2
Hub:
200 mm
Kolbendurchmesser:
100 mm
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D100 H200 4222 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: 7471314208, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,39*
€ 778,7241
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,87*
€ 769,7753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,38*
€ 712,0722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,48*
€ 690,7712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,48*
€ 657,4512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.