Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7471314844 7471314844 (C12PN D50 H75 4212 311 00 1 1) AVENTICS - Zugankerzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046207
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7471314844
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
zugankerzylinder
7471314844 7471314844 (C12PN D50 H75 4212 311 00 1 1) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/4
Hub:
75 mm
Kolbendurchmesser:
50 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PN D50 H75 4212 311 00 1 1
Weitere Suchbegriffe: 7471314844, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,59*
€ 333,9021
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,01*
€ 328,4519
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,12*
€ 319,0628
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,66*
€ 299,4754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,34*
€ 276,4846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.