Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7471316187 7471316187 (C12PNF D100 H25 4222 311 00 2 ) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046214
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7471316187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
7471316187 7471316187 (C12PNF D100 H25 4222 311 00 2 ) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/2
Hub:
25 mm
Kolbendurchmesser:
100 mm
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D100 H25 4222 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 7471316187, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,01*
€ 708,0619
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,04*
€ 699,7676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,68*
€ 646,9792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,18*
€ 627,3442
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,36*
€ 597,8084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.