Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7471318216 7471318216 (C12PNF D50 H400 4223 311 00 00) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046221
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7471318216
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
7471318216 7471318216 (C12PNF D50 H400 4223 311 00 00) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/4
Hub:
400 mm
Kolbendurchmesser:
50 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D50 H400 4223 311 00 00 1 1
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 7471318216, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,43*
€ 513,4017
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,68*
€ 512,5092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,77*
€ 479,2963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,40*
€ 463,386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,61*
€ 431,5059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.