Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7471320419 7471320419 (C12PNF D50 H250 4223 311 00 00) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046227
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7471320419
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
7471320419 7471320419 (C12PNF D50 H250 4223 311 00 00) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/4
Hub:
250 mm
Kolbendurchmesser:
50 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D50 H250 4223 311 00 00 1 1
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 7471320419, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,45*
€ 494,3855
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,56*
€ 492,1364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,86*
€ 455,6034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,23*
€ 432,2437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,22*
€ 412,0018
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.