Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7471323872 7471323872 (C12PN D160 H125 4212 311 00 2 ) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046250
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7471323872
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
zugankerzylinder
7471323872 7471323872 (C12PN D160 H125 4212 311 00 2 ) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 3/4
Hub:
125 mm
Kolbendurchmesser:
160 mm
Kolbenstangengewinde:
M36x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PN D160 H125 4212 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: 7471323872, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 934,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,80*
€ 1.262,352
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,56*
€ 1.231,1264
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,32*
€ 1.182,0508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,87*
€ 1.150,5753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,01*
€ 1.111,4719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.