Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7471323873 7471323873 (C12PN D125 H125 4212 311 00 2 ) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046251
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7471323873
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
7471323873 7471323873 (C12PN D125 H125 4212 311 00 2 ) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/2
Hub:
125 mm
Kolbendurchmesser:
125 mm
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PN D125 H125 4212 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 7471323873, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,64*
€ 807,5816
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,88*
€ 799,5372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,64*
€ 729,0416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,50*
€ 703,885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,08*
€ 681,9652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.