Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7471326900 7471326900 (C12PN D200 H75 4212 311 00 1 1) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046277
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7471326900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
7471326900 7471326900 (C12PN D200 H75 4212 311 00 1 1) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 3/4
Hub:
75 mm
Kolbendurchmesser:
200 mm
Kolbenstangengewinde:
M36x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PN D200 H75 4212 311 00 1 1
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 7471326900, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.102,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,17*
€ 1.449,6223
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,65*
€ 1.432,3435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,42*
€ 1.377,3298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,24*
€ 1.344,9856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,61*
€ 1.312,1059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.