Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7472015001 7472015001 (C12PNF D80 H75 4222 311 00 1 1) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046283
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7472015001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
7472015001 7472015001 (C12PNF D80 H75 4222 311 00 1 1) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 3/8
Hub:
75 mm
Kolbendurchmesser:
80 mm
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D80 H75 4222 311 00 1 1
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 7472015001, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,39*
€ 487,1741
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,37*
€ 487,1503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,29*
€ 452,5451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,68*
€ 438,7292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,33*
€ 409,7527
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.