Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7472016000 7472016000 (C12PNF D100 H75 4222 311 00 1 ) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046284
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7472016000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
7472016000 7472016000 (C12PNF D100 H75 4222 311 00 1 ) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/2
Hub:
75 mm
Kolbendurchmesser:
100 mm
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D100 H75 4222 311 00 1 1
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 7472016000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,01*
€ 730,6719
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,62*
€ 720,6878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,10*
€ 666,519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,82*
€ 645,9558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,19*
€ 614,2661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.