Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7472018014 7472018014 (C12PNF D160 H75 422 311 00 1 1) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046286
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7472018014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
zugankerzylinder
7472018014 7472018014 (C12PNF D160 H75 422 311 00 1 1) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 3/4
Hub:
75 mm
Kolbendurchmesser:
160 mm
Kolbenstangengewinde:
M36x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D160 H75 422 311 00 1 1
Weitere Suchbegriffe: 7472018014, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.017,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,05*
€ 1.345,9495
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,47*
€ 1.317,8893
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,63*
€ 1.266,9097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,67*
€ 1.236,0173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,10*
€ 1.210,349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.