Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7472020130 7472020130 (C12PNF D125 H200 4223 311 00 0) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046289
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7472020130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
7472020130 7472020130 (C12PNF D125 H200 4223 311 00 0) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/2
Hub:
200 mm
Kolbendurchmesser:
125 mm
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D125 H200 4223 311 00 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 7472020130, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 835,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,39*
€ 1.136,9141
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,70*
€ 1.098,013
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,11*
€ 1.050,9009
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,28*
€ 1.022,5432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,61*
€ 994,3759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.