Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7472023503 7472023503 (C12PN D200 H400 4212 311 00 2 ) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046313
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7472023503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
zugankerzylinder
7472023503 7472023503 (C12PN D200 H400 4212 311 00 2 ) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 3/4
Hub:
400 mm
Kolbendurchmesser:
200 mm
Kolbenstangengewinde:
M36x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PN D200 H400 4212 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: 7472023503, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.317,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,73*
€ 1.706,1387
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,52*
€ 1.692,7988
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,84*
€ 1.628,9196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,26*
€ 1.592,5294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.317,44*
€ 1.567,7536
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.