Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7472406567 7472406567 (C12PNF D160 H400 422 311 00 2 ) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046342
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7472406567
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
7472406567 7472406567 (C12PNF D160 H400 422 311 00 2 ) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 3/4
Hub:
400 mm
Kolbendurchmesser:
160 mm
Kolbenstangengewinde:
M36x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D160 H400 422 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 7472406567, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.169,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,79*
€ 1.532,4701
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,40*
€ 1.515,346
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,82*
€ 1.457,5358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,80*
€ 1.424,192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,79*
€ 1.392,0501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.